ハーフェレ
インセットハンドル アルミニウム 151.86タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
49
材質
インセットハンドル:アルミ二ウム、エンドキャップ:亜鉛合金
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
143
175
207
335
仕上
シルバー色
ステンレス色
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979596
151.86.021
143
128
137
ステンレス色
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979605
151.86.022
175
160
169
ステンレス色
¥
5,090
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979614
151.86.023
207
192
201
ステンレス色
¥
5,610
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979623
151.86.027
335
320
329
ステンレス色
¥
7,690
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979639
151.86.921
143
128
137
シルバー色
¥
3,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979648
151.86.922
175
160
169
シルバー色
¥
3,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979657
151.86.923
207
192
201
シルバー色
¥
3,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979666
151.86.927
335
320
329
シルバー色
¥
4,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください