ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 151.96タイプ
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
154×56
仕上
ハンドル:アルミ色 裏面:黒
材質
ハンドル:亜鉛合金、裏面:プラスチック
仕様
長方形
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979709
151.96.901
¥
7,230
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください