ハーフェレ
インセットハンドル アルミニウム 151.99タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
31
仕上
ハンドル、エンドキャップ:シルバー色
材質
ハンドル:アルミニウム、エンドキャップ:亜鉛合金
仕様
U型
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979718
151.99.901
110
96
104
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979727
151.99.902
142
128
136
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979736
151.99.903
174
160
168
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください