ハーフェレ
インセットハンドル アルミニウム 151.76タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
34
仕上
アルミ色
材質
ハンドル:亜鉛合金、背面:アルミニウム
仕様
長方形
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979745
155.01.130
111
96
106
¥
907
¥
779
¥
857
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979754
155.01.131
143
128
138
¥
997
¥
859
¥
945
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979763
155.01.132
175
160
170
¥
1,100
¥
959
¥
1,055
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979779
155.01.133
207
192
202
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください