ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 152.08タイプ
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。扉厚 25mm以上の引戸用
用途
扉厚25mm以上の引戸
寸法(mm)
253×63
仕上
アルミ色
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979788
152.08.902
右扉用
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979797
152.08.912
左扉用
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください