ハーフェレ
インセットハンドル ステンレス 152.52タイプ
シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
84×23
取付
取付ネジなしで接着固定
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
長方形
内容量
1個
注意
※取り付けネジなしで接着固定
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979806
152.52.000
ヘアライン
¥
7,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979815
152.52.060
研磨
¥
9,630
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください