ハーフェレ
インセットハンドル ステンレス 152.52タイプ
建具用埋め込みハンドル、
用途
建具の取手
寸法C(mm)
13
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
四角
内容量
1個
注意
※接着固定
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979824
152.52.040
50
40
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979833
152.52.041
75
60
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください