ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
家具の扉や引出し
取付
取付ネジなしで接着固定
材質
亜鉛合金
仕様
四角
内容量
1個
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979919
155.00.000
39
35
サテンクローム
¥
458
¥
399
¥
439
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979928
155.00.001
50
45
サテンクローム
¥
540
¥
479
¥
527
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979937
155.00.010
39
35
サテンニッケル
¥
474
¥
419
¥
461
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979946
155.00.011
50
45
サテンニッケル
¥
576
¥
499
¥
549
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください