ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
105.5×37
材質
亜鉛合金
仕様
長方形
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76980183
155.00.270
サテンクローム
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980199
155.00.275
クロームメッキ
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください