ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法A(mm)
196
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
160
寸法D(mm)
9
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
四角
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76980348
155.00.430
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください