ハーフェレ
家具用ハンドル スチール 155.00タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
35
材質
スチール
仕様
丸
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76980357
155.00.360
136
96
クロームメッキ
¥
453
¥
399
¥
439
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980366
155.00.361
168
128
クロームメッキ
¥
522
¥
449
¥
494
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980375
155.00.362
200
160
クロームメッキ
¥
585
¥
519
¥
571
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980384
155.00.363
232
192
クロームメッキ
¥
650
¥
569
¥
626
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980409
155.00.365
328
288
クロームメッキ
¥
859
¥
739
¥
813
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980427
155.00.690
136
96
サテンクローム
¥
471
¥
399
¥
439
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980436
155.00.691
168
128
サテンクローム
¥
536
¥
469
¥
516
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980445
155.00.692
200
160
サテンクローム
¥
611
¥
539
¥
593
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980454
155.00.693
232
192
サテンクローム
¥
683
¥
599
¥
659
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980463
155.00.694
328
288
サテンクローム
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980479
155.00.695
392
352
サテンクローム
¥
1,070
¥
929
¥
1,022
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980506
155.00.732
488
448
サテンクローム
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980585
155.00.812
488
448
クロームメッキ
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76980393
155.00.364
264
224
クロームメッキ
¥
728
取扱い終了
返品不可
76980418
155.00.366
392
352
クロームメッキ
¥
744
取扱い終了
返品不可
76980488
155.00.730
226
156
サテンクローム
¥
648
取扱い終了
返品不可
76980497
155.00.731
376
306
サテンクローム
¥
1,010
取扱い終了
返品不可
76980515
155.00.734
526
456
サテンクローム
¥
1,410
取扱い終了
返品不可
76980524
155.00.735
600
560
サテンクローム
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
76980533
155.00.736
700
660
サテンクローム
¥
1,870
取扱い終了
返品不可
76980549
155.00.737
828
758
サテンクローム
¥
2,210
取扱い終了
返品不可
76980558
155.00.740
264
224
サテンクローム
¥
760
取扱い終了
返品不可
76980567
155.00.810
226
156
クロームメッキ
¥
635
取扱い終了
返品不可
76980576
155.00.811
376
306
クロームメッキ
¥
952
取扱い終了
返品不可
76980594
155.00.813
526
456
クロームメッキ
¥
1,270
取扱い終了
返品不可
76980603
155.00.814
600
560
クロームメッキ
¥
1,540
取扱い終了
返品不可
76980619
155.00.815
700
660
クロームメッキ
¥
1,640
取扱い終了
返品不可
76980628
155.00.816
828
758
クロームメッキ
¥
1,920
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください