ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 直径8mm 155.01タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
32
直径(Φmm)
8
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS304)
仕様
丸
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76981136
155.01.220
72
64
¥
595
¥
519
¥
571
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981154
155.01.222
104
96
¥
682
¥
599
¥
659
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981163
155.01.223
120
112
¥
747
¥
649
¥
714
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981179
155.01.224
136
128
¥
779
¥
669
¥
736
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981188
155.01.225
168
160
¥
898
¥
779
¥
857
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981197
155.01.226
200
192
¥
996
¥
869
¥
956
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981145
155.01.221
90
82
¥
660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください