ハーフェレ
家具用ハンドル アルミニウム Dハンドル
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
32
直径(Φmm)
10
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
仕様
丸
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76981443
155.01.020
106
96
¥
411
¥
359
¥
395
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981459
155.01.021
138
128
¥
497
¥
429
¥
472
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981468
155.01.022
234
224
¥
722
¥
619
¥
681
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981486
155.01.024
362
352
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981477
155.01.023
298
288
¥
879
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください