曜日別特売

家具用ハンドル アルミニウム D ハンドル

家具用ハンドル アルミニウム D ハンドル - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35材質アルミニウム内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76981529155.01.040136128シルバーアルマイト
664
579
637(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981538155.01.041168160シルバーアルマイト
763
669
736(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981547155.01.042200192シルバーアルマイト
895
779
857(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981556155.01.043328320シルバーアルマイト
1,320
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981565155.01.050136128サテンニッケル
732
取扱い終了
返品不可
76981574155.01.051168160サテンニッケル
844
取扱い終了
返品不可
76981583155.01.052200192サテンニッケル
988
取扱い終了
返品不可
76981599155.01.053328320サテンニッケル
1,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする