家具用ハンドル ステンレス 直径10mm 155.01タイプ

家具用ハンドル ステンレス 直径10mm 155.01タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35直径(Φmm)10仕上ヘアライン材質ステンレス (SUS304)仕様内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76981723155.01.24010696
1,440
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981739155.01.241138128
1,560
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981748155.01.242170160
1,690
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981757155.01.243202192
1,860
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981766155.01.244234224
2,060
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981775155.01.245298288
2,290
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981784155.01.246330320
2,480
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981793155.01.247362352
2,680
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981809155.01.248458448
3,050
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981818155.01.249570560
3,470
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする