家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 155.01タイプ

家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 155.01タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35直径(Φmm)12仕上ヘアライン材質ステンレス (SUS304)仕様内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
全13種類を絞り込む
寸法A(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76981827155.01.25010896
1,740
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
76981836155.01.251140128
1,940
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76981845155.01.252172160
2,140
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
76981854155.01.253204192
2,340
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
76981863155.01.254236224
2,540
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
76981879155.01.255300288
2,890
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
76981888155.01.256332320
3,070
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
76981897155.01.257364352
3,410
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
76981906155.01.258460448
3,930
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
76981915155.01.259492480
4,190
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
76981924155.01.260572560
4,750
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
76981933155.01.261652640
5,210
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
76981949155.01.262972960
7,630
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする