ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス Dハンドル
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
35
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS304)
仕様
四角
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76981958
155.01.341
138
128
¥
1,840
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981967
155.01.342
170
160
¥
2,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981976
155.01.343
202
192
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981985
155.01.344
234
224
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76981994
155.01.345
298
288
¥
3,120
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください