ハーフェレ
インセットハンドル プラスチック 158.43タイプ
扉に埋め込むインセットハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
116
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
20
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
シルバーつや消し 内側:黒
材質
プラスチック
内容量
1個
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982159
158.43.928
¥
412
¥
369
¥
406
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください