ハーフェレ
インセットハンドル プラスチック 158.37タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
54
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ダークブラウン
材質
プラスチック
仕様
丸
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。丸頭メタルピンΦ1.6mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982177
158.37.108
¥
267
¥
249
¥
274
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください