ハーフェレ
インセットハンドル 木 191.67タイプ
主張し過ぎない控えめな木目調が美しいデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
60
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ナチュラル
材質
ブナ
仕様
丸
内容量
1個
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982274
191.67.303
¥
503
¥
439
¥
483
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください