ハーフェレ
インセットハンドル 木 192.29タイプ
主張し過ぎない控えめな木目調が美しいデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
110×50
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ナチュラル
仕様
長方形
内容量
1個
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982283
192.29.300
ブナ
¥
689
¥
599
¥
659
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982299
192.29.406
オーク
¥
718
¥
619
¥
681
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください