ハーフェレ
Air ヒンジ 105°
ヒンジの存在を感じさせない新しいタイプの家具用隠し丁番です。3方向の調整機能付のプッシュオープン仕様です。
用途
扉の取付け
開き角度(度)
105
取付
天板と底板の下穴に押し込んでネジ止め、扉重量:20 kg 以下、扉高さ:2100mm 以下、扉幅:600mm以下
調整機能
左右調整 -2 / +2mm、高さ調整 -1.5 / +1.5mm、 奥行調整 -0.5 / +2mm
仕上
チタン色ニッケルメッキ
材質
ヒンジカップ・本体:亜鉛合金、アーム・調整ネジ:スチール
セット内容
扉 1 枚用 Air ヒンジ (タイプS、タイプD 各 1 個) 1 セット
仕様
自開機構付(プッシュ)
内容量
1個
注意
※ヒンジは上下2点吊りなので、扉が反ると扉の開閉がスムーズにできない恐れがあります。木製扉を使用する場合は扉の反り防止を施すようにしてください。アルミフレーム扉は、Airヒンジ用アルミフレームプロファイルのご使用をお勧めします。キャビネットの構造は側板に対して天板と底板勝ちにすることをお勧めします。Airヒンジ用アルミフレームプロファイルを使用する場合はカット量E=4mmになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982457
329.97.830
¥
23,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください