曜日別特売

帽子・コートフック 真鍮 842.34タイプ

帽子・コートフック 真鍮 842.34タイプ - ハーフェレ

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。

用途帽子・コートフック幅A(mm)20奥行(mm)72高さC(mm)150取付取付穴間隔:20mm仕上ヘアライン材質真鍮セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm)仕様取付部品付内容量1個
注意
※穴間隔は20mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76983044842.34.501
10,100
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする