ハーフェレ ハーフェレの 建築金物 ハーフェレの 内装商品 ハーフェレの 吊り金具 コートフック 真鍮 842.34タイプ ヘアライン 取付部品付仕様 コートフック 真鍮 842.34タイプ 注文コード 印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。 用途コートフック 幅A(mm)20 奥行(mm)44 高さC(mm)58 取付取付穴間隔:20mm 仕上ヘアライン 材質真鍮 セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm) 仕様取付部品付 内容量1個 注意 ※穴間隔は20mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 842.34.551 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76983053 842.34.551 ¥7,630 ¥6,498 ¥6,498 ¥7,148 (税込) 23日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊り金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アンティークフック 八幡ねじ 税込¥483~ ¥439~ ネクタイガード【右】 NH-16R シロクマ 税込¥714~ ¥649~ ヒネリ帽子掛 CB-1 シロクマ 税込¥2,638~ ¥2,398~ ネクタイガード【左】 NH-16L シロクマ 税込¥714~ ¥649~ ダ・ヴィンチ帽子掛W形 ST-281 シロクマ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ダ・ヴィンチ帽子掛L形 ST-280 シロクマ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 新コート掛 CZ-15 シロクマ 税込¥241 ¥219 バスケットへ 丸棒スリッパ掛 CB-37 シロクマ 税込¥2,198~ ¥1,998~ マーガレット帽子掛 CZ-4 シロクマ 税込¥945 ¥859 プラネット帽子掛 CB-39 シロクマ 税込¥4,398~ ¥3,998~ 丸座帽子掛 CZ-2 シロクマ 税込¥725 ¥659 7形帽子掛 CZ-3 シロクマ 税込¥615 ¥559 コート掛 CZ-10 シロクマ 税込¥175 ¥159 バスケットへ アシストレール エンドキャップ ダイケン 税込¥802 ¥729 バスケットへ カモイヒッパリカナグ 大阪魂 税込¥9,282 ¥8,438 カモイアゲカナグ 大阪魂 税込¥9,282 ¥8,438 バスケットへ カモイヒキカナモノA(カミバコ 大阪魂 税込¥9,282 ¥8,438 バスケットへ 1710 ステンレスVSフック BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 1616 角フック BEST[金物] 税込¥3,850~ ¥3,500~ 3615 フック BEST[金物] 税込¥2,968 ¥2,698 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品吊り金具衣服用フック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります フック(吊り金具) Sカン・S字フック ナスカン スナップ(吊り金具) ハンガーユニット リングフック O型フック 衣服用フック 自在丸環 その他吊り金具 シェアする マイページ 最近見た商品