デッドボルト リムロック プッシュボタンロック付 片面用

デッドボルト リムロック プッシュボタンロック付 片面用 - ハーフェレデッドボルト リムロック プッシュボタンロック付 片面用 - ハーフェレ

プッシュロックシステムのロックはプッシュボタンと鍵なしのロックで構成されています、分割プロファイルロッドΦ 6mm用

セット内容
クレモンロック 1 個
キャッチフック 1 ペア
用途小型木製ヒンジ扉、フラップ扉、引出し用ロックバックセット(mm)25取付ネジ止め仕様左用、右用、ロックシステム:プッシュボタンロック付、片側または両側から操作可能、スプリングボルトなし内容量1個
注意
※片側用プッシュロックにはプッシュボタンとロゼット各1個が必要です。木皿頭Φ3.5mmネジで取付。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76987558211.63.102ブラウンプラスチック
980
849
934(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987567211.63.622サテンニッケル亜鉛合金
3,270
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987576211.63.702プラスチック
980
849
934(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする