ハーフェレ
受座 埋め込んでネジ止め
ロックシステム用アクセサリー、
用途
家具用ロック
寸法(mm)
70×12
取付
埋め込んでネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
内容量
1個
注意
※木皿頭Φ3.0mmネジで取付。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76988477
239.10.700
¥
74
¥
61
¥
67
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください