マイターアングル 90°用 合板

マイターアングル 90°用 合板 - ハーフェレ

板を45度の留めでジョイントする際に補強する製品です。板厚22mm用、強固なコーナー接続とすっきりとした前端、キャビネットクランプとの接着

用途留め部分のジョイント板厚(mm)22寸法A(mm)16寸法B(mm)6長さ(mm)50仕上未処理材質合板内容量1セット(10個)
注意
※200個単位でご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76991496260.17.069
2,020
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする