ハーフェレ
スタンダードワークトップコネクター
天板の結合に適したコネクター、
用途
家具の組み立て
取付
コネクターをワークトップに埋め込み、六角レンチで締め付け
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト長さ(mm)
穴あけ距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991959
262.96.211
65
32-41
¥11,950
¥
9,998
¥10,998
(税込)
当日出荷
76991968
262.96.220
150
75-84
¥14,600
¥
12,980
¥14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください