ワークトップコネクター コードレスドリルで締め付け用 カップ穴Φ35mm 用 板厚 23mm 以上用

ワークトップコネクター コードレスドリルで締め付け用 カップ穴Φ35mm 用 板厚 23mm 以上用 ハーフェレ ワークトップコネクター コードレスドリルで締め付け用 カップ穴Φ35mm 用 板厚 23mm 以上用 ハーフェレ

天板の結合に適したコネクター、2つの突き合わせた、またはマイターカットのワークトップ

用途家具の組み立て 板厚(mm)23 ボルト長さ(mm)81 穴あけ距離(mm)33-44 取付ドライバータイプ:SW5 六角レンチ、埋め込み、クイック締め付け機能付 仕上ケーシング・ボルト・プレッシャープレート:亜鉛合金 材質ケーシング:亜鉛合金/プラスチック、ボルト・プレッシャープレート:スチール 仕様ボルトとプレッシャープレートは取付け済 内容量1セット(25個)
注意
※コードレスドリルの設定は、低速、締め付けトルクは最大10Nmにしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76991995 262.96.844
26,500
23,980
26,378 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする