ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ワークトップコネクター コードレスドリルで締め付け用 カップ穴Φ35mm 用 板厚 23mm 以上用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
76991995
品番
262.96.844
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
天板の結合に適したコネクター、2つの突き合わせた、またはマイターカットのワークトップ
板厚(mm)
23
ボルト長さ(mm)
81
穴あけ距離(mm)
33-44
取付
ドライバータイプ:SW5 六角レンチ、埋め込み、クイック締め付け機能付
仕上
ケーシング・ボルト・プレッシャープレート:亜鉛合金
材質
ケーシング:亜鉛合金/プラスチック、ボルト・プレッシャープレート:スチール
用途
家具の組み立て
仕様
ボルトとプレッシャープレートは取付け済
注意
※コードレスドリルの設定は、低速、締め付けトルクは最大10Nmにしてください。