ハーフェレ
ケク パネルパーツ クリップなし 取外しを頻繁にするパネル用
様々な用途に対応するパネルコネクター、
用途
家具の組み立て
取付
ヴァリアンタスクリュー、皿頭Φ 3 または 5mm
色
黒
材質
ポリカーボネイト
仕様
耐熱温度: -100 から +135℃
内容量
1セット(10個)
注意
※パネル全体のジョイント力が低下するので、クリップ付とクリップなしを組み合わせて使用しないでください。化学薬品や浸食性の油脂は使用しないでください。叩いての調整は行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992083
262.49.351
¥1,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください