ハーフェレ
ケクプッシュイン AS フレームパーツ 下地枠にネジ止め
様々な用途に対応するパネルコネクター、
用途
家具の組み立て
色
黒
材質
ポリカーボネイト
仕様
耐熱温度: -100 から +135℃
内容量
1セット(10個)
注意
※化学薬品や浸食性の油脂は使用しないでください。叩いての調整は行わないでください。点検口用のフタなどの吊り下げには使用できません。
※注文コード:6992135は、下地枠にネジ止めのみで組み合わせセット商品ではございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992135
262.50.368
木ネジ、皿頭Φ 4.0mm
¥1,670
取扱い終了
76992144
262.50.377
ヴァリアンタスクリュー、皿頭Φ3 または 5mm
¥1,670
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください