ハーフェレ
ジルボルトロック 丸座 ヒダと木ネジ付き
ハンバーガー型キャビネットコネクター用、
用途
家具の組み立て
取付
ネジ止め、下穴Φ:12mm
仕上
素地
材質
真鍮
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992345
261.05.984
¥
5,210
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください