曜日別特売

デュオマティック110°全カブセ 標準取付用

デュオマティック110°全カブセ 標準取付用 - ハーフェレ

耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用

用途家具の開き扉開き角度(度)110取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様キャッチ付き内容量1個
注意
※座金は付属されておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールパターン(mm)
固定タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76993903329.17.60048/6ネジ止め
524
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
76993919329.17.61048/6ダボ
628
549
604(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993928329.17.62048/6クイックロック
758
669
736(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993937329.17.63048/6ツールレス
749
639
703(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993946329.17.64052/5.5ネジ止め
524
459
505(税込)
当日出荷
76993955329.17.65052/5.5ダボ
552
499
549(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993964329.17.66052/5.5クイックロック
615
539
593(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993973329.17.67052/5.5ツールレス
749
639
703(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする