ハーフェレ
デュオマティック110°半カブセ/中帆立て 標準取付用
耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
用途
家具の開き扉
開き角度(度)
110
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
キャッチ付き
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールパターン(mm)
固定タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993998
329.17.602
48/6
ネジ止め
¥
565
¥
489
¥
538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994007
329.17.622
48/6
クイックロック
¥
794
¥
699
¥
769
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994016
329.17.632
48/6
ツールレス
¥
937
¥
829
¥
912
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994025
329.17.642
52/5.5
ネジ止め
¥
565
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76994034
329.17.652
52/5.5
ダボ
¥
714
¥
599
¥
659
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994043
329.17.662
52/5.5
クイックロック
¥
794
¥
699
¥
769
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994059
329.17.672
52/5.5
ツールレス
¥
777
¥
669
¥
736
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください