ハーフェレ
デュオマティック110°半カブセ/中帆立て 標準取付用
耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
用途
家具の開き扉
ホールパターン(mm)
48/6
開き角度(度)
110
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
固定タイプ
ネジ止め
仕様
キャッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994068
329.17.102
¥
656
¥
579
¥
637
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください