曜日別特売

デュオマティック110°インセット 標準取付用

デュオマティック110°インセット 標準取付用 - ハーフェレ

耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用

用途家具の開き扉ホールパターン(mm)48/6開き角度(度)110取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様キャッチ付き内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
固定タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76994077329.17.603ネジ止め
595
529
582(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994086329.17.613ダボ
751
669
736(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする