ハーフェレ
デュオマティック105°全カブセ 扉厚10mm以上用
木製扉 扉厚10mm以上用、扉厚10mm以上用
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
48/6
開き角度(度)
105
取付
下穴深さ:ヒンジカップ8mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
キャッチ付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994095
329.28.600
¥
640
¥
569
¥
626
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください