ハーフェレ
デュオマティック120°全カブセ 一般的な開角度で標準的な用途用
ホールパターンが52mmピッチの一般的なスライドヒンジ 全カブセです。一般的な開角度で標準的な用途用
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
52/5.5
開き角度(度)
120
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティックA座金でスライドオン、またはデュオマティックSM座金ワンタッチで固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
固定タイプ
ネジ止め
仕様
キャッチ付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994138
329.03.640
¥
743
¥
659
¥
725
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください