ハーフェレ
デュオマティック165°全カブセ 内引出しやスライドトレー用
扉全開時に扉が側板側に出ないので、内引出しやトレーの出し入れの用途に最適なヒンジです。内引出しやスライドトレー用
用途
扉の取付け
開き角度(度)
165
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール
仕様
キャッチ付
内容量
1個
注意
※跳ね出し寸法と距離: 全カブセヒンジでカット量3mm、座金高さ0mmの場合、全開時に扉は側板内面より5.5mm外に出ます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールパターン(mm)
固定タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994147
329.07.700
48/6
ネジ止め
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994156
329.07.710
48/6
ダボ
¥
1,740
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994165
329.07.730
48/6
ツールレス
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994183
329.07.750
52/5.5
ダボ
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994199
329.07.770
52/5.5
ツールレス
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994174
329.07.740
52/5.5
ネジ止め
¥
1,710
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください