ハーフェレ
デュオマティック165°半カブセ/中帆立て 内引出しやスライドトレー用
扉全開時に扉が側板側に出ないので、内引出しやトレーの出し入れの用途に最適なヒンジです。内引出しやスライドトレー用
用途
扉の取付け
開き角度(度)
165
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール
仕様
キャッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールパターン(mm)
固定タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994208
329.07.702
48/6
ネジ止め
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994217
329.07.712
48/6
ダボ
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994226
329.07.732
48/6
ツールレス
¥
2,990
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994235
329.07.742
52/5.5
ネジ止め
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994244
329.07.752
52/5.5
ダボ
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994253
329.07.772
52/5.5
ツールレス
¥
2,990
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください