ハーフェレ
デュオマティック165°インセット 内引出しやスライドトレー用
扉全開時に扉が側板側に出ないので、内引出しやトレーの出し入れの用途に最適なヒンジです。内引出しやスライドトレー用
用途
扉の取付け
開き角度(度)
165
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール
仕様
キャッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールパターン(mm)
固定タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994269
329.07.703
48/6
ネジ止め
¥
2,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994278
329.07.743
52/5.5
ネジ止め
¥
2,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994287
329.07.773
52/5.5
ツールレス
¥
3,620
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください