曜日別特売

デュオマティック155°半カブセ/中帆立て 扉厚 10mm 以上用 引出しやスライドトレー用

デュオマティック155°半カブセ/中帆立て 扉厚 10mm 以上用 引出しやスライドトレー用 - ハーフェレデュオマティック155°半カブセ/中帆立て 扉厚 10mm 以上用 引出しやスライドトレー用 - ハーフェレデュオマティック155°半カブセ/中帆立て 扉厚 10mm 以上用 引出しやスライドトレー用 - ハーフェレ

薄扉(10mm)に対応した高角度丁番の半カブセです。キャッチ付きです。別途、座金をご購入ください、扉厚 10mm 以上用 引出しやスライドトレー用

用途開き扉ホールパターン(mm)48/6開き角度(度)155取付下穴深さ:ヒンジカップ8mm、デュオマティックA座金でスライドオン、またはデュオマティックSM座金ワンタッチで固定仕上ニッケルメッキ材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール固定タイプネジ止め仕様キャッチ付内容量1個
注意
※ビスは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76994305329.29.606
2,290
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする