ハーフェレ
デュオマティックミニ94°全カブセ 小さな扉と幅狭枠用
小さな扉と幅狭枠用のスライドヒンジです。小さな扉と幅狭枠用
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
38/7.5
開き角度(度)
94
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11.5mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプ
ネジ止め
仕様
キャッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994314
329.41.500
¥
751
¥
649
¥
714
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください