曜日別特売

デュオマティックミニ94°半カブセ/中帆立て 小さな扉と幅狭枠用

デュオマティックミニ94°半カブセ/中帆立て 小さな扉と幅狭枠用 - ハーフェレデュオマティックミニ94°半カブセ/中帆立て 小さな扉と幅狭枠用 - ハーフェレデュオマティックミニ94°半カブセ/中帆立て 小さな扉と幅狭枠用 - ハーフェレ

小さな扉と幅狭枠用のスライドヒンジです。小さな扉と幅狭枠用

用途扉の取付けホールパターン(mm)38/7.5開き角度(度)94取付下穴深さ:ヒンジカップ11.5mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金固定タイプネジ止め仕様キャッチ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76994323329.41.502
1,470
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする