曜日別特売

デュオマティック94°全カブセ 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用

デュオマティック94°全カブセ 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用 - ハーフェレ
(1件のレビュー)

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用

用途扉の取付け開き角度(度)94仕上ニッケルメッキ材質スチール固定タイプネジ止め仕様キャッチ付内容量1個
注意
※座金(キャビネット側のパーツは別売りです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールパターン(mm)
取付
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76994339329.49.60048/6下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティックA座金でスライドオン、またはデュオマティックSM座金ワンタッチで固定
555489
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
76994348329.49.64052/5.5下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
666589
479
アウトレット
527(税込)
当日出荷
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76994348
2024-06-05
用途: 下駄箱ラッチ

下駄箱のラッチが6個すべて割れてしまい困っておりました。
従来ついていたものと取付寸法も同じでこれは丈夫そうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする