ハーフェレ
デュオマティック94°半カブセ/中帆立て 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途
扉の取付け
開き角度(度)
94
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
固定タイプ
ネジ止め
仕様
キャッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールパターン(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994357
329.49.602
48/6
¥
701
¥
629
¥
692
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994366
329.49.642
52/5.5
¥
701
¥
629
¥
692
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください