曜日別特売

デュオマティック94/110°標準的ブラインドコーナー用 標準的なブラインドコーナー用

デュオマティック94/110°標準的ブラインドコーナー用 標準的なブラインドコーナー用 - ハーフェレデュオマティック94/110°標準的ブラインドコーナー用 標準的なブラインドコーナー用 - ハーフェレデュオマティック94/110°標準的ブラインドコーナー用 標準的なブラインドコーナー用 - ハーフェレデュオマティック94/110°標準的ブラインドコーナー用 標準的なブラインドコーナー用 - ハーフェレ

ブラインドコーナー用のスライドヒンジです。標準的なブラインドコーナー用

用途扉の取付け開き角度(度)94/110取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金固定タイプネジ止め仕様キャッチ付内容量1個
注意
※全てのデュオマティックAとデュオマティックSM座金と組み合わせ可能。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールパターン(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76994427329.11.60148/6
1,260
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
76994436329.11.64152/5.5
1,260
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする