ハーフェレ
デュオマティック70°全カブセき コーナーキャビネット用
コーナーキャビネット用のスライドヒンジです。コーナーキャビネット用
用途
扉の取付け
開き角度(度)
70
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール
固定タイプ
ネジ止め
仕様
キャッチ付
内容量
1個
注意
※ヒンジの取付けに必要なスペース: ヒンジの取付けに必要なスペースは、扉厚16mmの時52mmです。扉が厚くなればその分必要なスペースは小さくなります。デュオマティックSM座金を組み合わせた場合: ヒンジの取付けに必要なスペースは、扉厚16mmの時64mm、後端に取付穴または調整ネジがある場合68mmです。扉が厚くなればその分必要なスペースは小さくなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールパターン(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994479
329.19.700
48/6
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76994488
329.19.740
52/5.5
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください