ハーフェレ
デュオマティック94°24°コーナーヒンジ
24°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。24°コーナー取付用
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
48/6
開き角度(度)
94
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプ
ネジ止め
仕様
キャッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76994524
329.96.601
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください